Nasazovací čelist měkká, Šířka čelistí b: 120Amm

Artiklové číslo: 363324 120A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    844,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    704,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí b 120 mm
Maximální upínací síla 15 kN
Výška čelistí h 28 mm
Délka čelistí l 39 mm
l2 44 mm
Hmotnost 0,4 kg
Materiál Hliník
Vhodné pro barevný kód HOLEX ZS 75
Druh produktu čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 363324 120A
EAN / GTIN 4067263355540
Číslo výrobce 363324 120A
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Měkké čelisti k montáži pro práci s individuálními konturami a k obrábění choulostivých konstrukčních dílů.