Vysokotlaký svěrák bez otočné desky, Šířka čelistí: 113mm

Artiklové číslo: 362075 113
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí 113 mm
Rozsah upínání b I 0 mm - 56 mm
Rozsah upínání b II 52 mm - 113 mm
Rozsah upínání b III 109 mm - 170 mm
Upínací síla 30 kN
Hmotnost 24 kg
Výška základního tělesa c 97 mm
H 55 mm
Výška čelistí C 31,6 mm
L4 413 mm - 583 mm
Výška dosedací plochy G ±0,02 65,5 mm
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství HD svěrák
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362075 113
EAN / GTIN 2050001760845
Číslo výrobce 362075 113
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Základní těleso a pohyblivé horní saně ze sférické litiny GGG 60, kalené a broušené vodicí lože.
  • Posilovač s mechanicko-hydraulickým funkčním principem s přesnou předvolbou upínací síly.
  • Bezúdržbové a kompletně zapouzdřené vysokotlaké vřeteno.
  • Sériově s kalenými a broušenými hladkými upínacími čelistmi.
  • Spodní část s podélnými a příčnými drážkami umožňuje přesné a rychlé vyrovnání upínače v podélném a příčném směru.

Provedení – obrázek:

Vyměnitelné čelisti.
Rychlé nastavování rozsahu upínání.
Přednastavení upínacího tlaku.

Použití:

Pro bezpečné upínání bez vibrací při vysokých silách řezu a posuvu. Rychlé upínaní pomocí ruční kliky.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 páru rýhovaných upínacích čelistí (zadní strana hladká), ruční kliky.

Zvláštní příslušenství:

Výměnné čelisti č. 362076; 362077; 362079, otočná deska č. 362073.