• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Vysokotlaký svěrák bez otočné desky, Šířka čelistí: 135mm

Artiklové číslo: 362075 135
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutí min., 1 0 mm
Rozsah upnutí min., 2 69 mm
Rozsah upnutí min., 3 144 mm
Rozsah upnutí max., 1 72 mm
Rozsah upnutí max., 2 147 mm
Rozsah upnutí max., 3 220 mm
Rozsah upnutí 1; 2; 3
Rychlé nastavení rozsahu upnutí ano
Celková délka min. L 461 mm
Celková délka max. L 679 mm
Výška základního tělesa c 112 mm
Šířka čelisti A 135 mm
Výška čelistí h 39,6 mm
Hloubka upnutí h2 70 mm
Vyměnitelné čelisti ano
Výška podpěry c1 72,5 mm
Výběr upínací síly Maximální upínací síla
Upínací síla 40 kN
S posilovačem ano
Vyrovnávací drážky podélná drážka; Příčná drážka
Provedení mechanický
S otočnou deskou ne
Hmotnost 39 kg
Materiál Tvárná litina
Povrch Kalené; broušeno
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 362075 135
EAN / GTIN 2050001760852
Číslo výrobce 362075 135
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Základní těleso a pohyblivé horní saně ze sférické litiny GGG 60, kalené a broušené vodicí lože.
  • Posilovač s mechanicko-hydraulickým funkčním principem s přesnou předvolbou upínací síly.
  • Bezúdržbové a kompletně zapouzdřené vysokotlaké vřeteno.
  • Sériově s kalenými a broušenými hladkými upínacími čelistmi.
  • Spodní část s podélnými a příčnými drážkami umožňuje přesné a rychlé vyrovnání upínače v podélném a příčném směru.

Provedení – obrázek:

Vyměnitelné čelisti.
Rychlé nastavování rozsahu upínání.
Přednastavení upínacího tlaku.

Použití:

Pro bezpečné upínání bez vibrací při vysokých silách řezu a posuvu. Rychlé upínaní pomocí ruční kliky.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 páru rýhovaných upínacích čelistí (zadní strana hladká), ruční kliky.

Zvláštní příslušenství:

Výměnné čelisti č. 362076; 362077; 362079, otočná deska č. 362073.