Nástavce Příslušenství K Jádrovým Vrtáků

Artiklové číslo: 749570
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TYROLIT
Druh závitu G
Rozměr závitu G1 1/4
Druh produktu Prodlužovací trubka
Celková délka 300 mm
s připojovacím závitem ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 749570
EAN / GTIN 9003177495700
Číslo výrobce 749570
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • TYROLIT nástavec 300x11/4″

Materiál:

  • Nezávisle na materiálu

Vhodné pro:

  • Jádrové vrtání