Smršťovač, Typ: ISG1200

Artiklové číslo: 354405 ISG1200
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 410 mm
Šířka 315 mm
Výška 767 mm
Připojení 400 V / 16 A / 50 Hz
Výkon 6,5 kW
Doba chlazení 300 s
Hmotnost 25 kg
Druh produktu Smršťovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 354405 ISG1200
EAN / GTIN 085144000000
Výrobce/odpovědná osoba Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 OSTFILDERN, Deutschland, www.bilz.de

Popis

Provedení:

  • Naskenováním čárových kódů jednoduché zadávání parametrů smrštění.
  • Energeticky úsporná indukční technologie znamená dlouhou životnost nástroje.
  • Přesné vystředění nástroje.
  • Malé rozměry a mobilní použití.
  • Nejvyšší přídržná síla a trvalá pevnost, a to i v olejnatém prostředí.
  • Přístroje ThermoGrip® na smršťování jsou již více než 20 let synonymem inovativní prémiové technologie smršťování.
  • Upínací rozsah Ø 3–32 mm pro všechny smršťovací vložky T, TSF, TB (HSS Ø 6–16 mm / HM Ø 3–32 mm).
  • Integrované vzduchové chlazení (volitelně je k dispozici adaptér chlazení).
  • Maximální délka nástroje při HSK-A63 450 mm
  • Optimální pro pracovní stůl.

Rozsah dodávky:

  • 1 čtečka čárových kódů
  • Sada magnetických pásků
  • Katalog smršťovacích výstelek
  • Ochranné rukavice
  • Vyměnné kotouče
  • Návod k použití

Zvláštní příslušenství:

Vyměnitelné kotouče č. 354241, základní upínače nástrojů č. 354225354227.