Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Výměnný kotouč pro úzké tepelné upínače, Pro ⌀ upínání: 3mm

Artiklové číslo: 354241 3

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ upínání (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací průměr min. 3 mm
Upínací průměr max. 3 mm
Obsah 1 ks
Druh produktu Výměnný kotouč
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 354241 3
EAN / GTIN 2050002003798
Číslo výrobce 9088924
Výrobce/odpovědná osoba Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 Ostfildern, Deutschland, www.bilz.de

Popis

Použití:

Optimální zaclonění magnetického pole a procesně spolehlivé smršťování při úzkých tepelných upínačích.