{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah | 1 ks | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| Doporučená obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Obvodová rychlost max. | 80 000 m/s | |
| Podklad brusného materiálu | Skelné vlákno | |
| Označení výrobce | Tyrolit ONE Trennscheibe | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Dělicí kotouč | |
| Brusiva | normální korund (A) | |
| Velikost jádra (síťovina) | 30 mesh | |
| Vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; ocel | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Norma | EN 12413 |
| Katalogové číslo | 34689620 | |
| EAN / GTIN | 9009013079660 | |
| Číslo výrobce | 34689620 | |
| L-číslo | L50140 105042 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |