Tyrolit ONE lamelový kotouč rovný 125x22,23 mm ZA40 ocel/nerez

Artiklové číslo: 34689823
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar Rovné
Průměr 125 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Stupeň jemnosti hrubé
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Označení výrobce Tyrolit ONE Fächerscheibe
Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč
Brusiva Zirkonkorund (ZA)
vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34689823
EAN / GTIN 9009013079967
Číslo výrobce 34689823
L-číslo L50140 105068
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • ONE

Popis:

  • Přesný lamelový kotouč pro obrábění oceli a nerezové oceli.
  • Vhodné pro všechny běžné úhlové brusky.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s
  • Specifikace: ZA 40 Q- B
  • Rozměry: D x V = 125 x 22,23

Výhoda:

  • Známá kvalita Tyrolit za základní cenu.
  • Vyvážené rozložení ventilátorů pro dlouhou životnost
  • Ideální pro kutily, ale vhodné i pro profesionály

Použití:

  • Zrnitost 40/60 pro vysoký úběr materiálu
  • Zrnitost 80/120 pro jemnou práci

Materiál:

  • Ocel/ušlechtilá ocel

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Pro rychlé a přesné obrábění různých druhů oceli a nerezové oceli