Údržbová jednotka „ONE“ s tlakovým spínačem, G 1/4

Artiklové číslo: 101125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovité napětí 24 V
Řada ONE
Zásobování energií Síťový provoz
Celková délka 165,5 mm
Celková šířka 144 mm
Celková výška 35 mm
Provozní tlak maximální 10 bar
Provozní teplota minimální -10 °C
Provozní teplota maximální 50 °C
Typ přípojky Vnitřní závit
Vnitřní závit 1/4 palec
Obsahuje Regulátor tlaku; filtr; Manometr
Hodnota průtoku 2 400 l/min
Pracovní tlak od 0,5 bar
Pracovní tlak do 8 bar
Typ přípojky, Regulátor tlaku Vnitřní závit
Typ přípojky, filtr Vnitřní závit
Typ přípojky, Manometr Vnitřní závit
Druh produktu Vzduchová jednotka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 101125
EAN / GTIN 4047322284813
Číslo výrobce 101125
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Údržbová jednotka „ONE“ s tlakovým spínačem, G 1/4, vstupní tlak max. 10 bar, regulační rozsah 0, 5 - 8 bar, teplota: -10 °C až 50 °C. Multifunkční údržbová jednotka se 6 nebo 7 funkcemi v jednom zařízení: 3/2-cestný ventil (ručně ovládaný), filtr s automatickým vypouštěcím ventilem, odběr vzduchu, regulátor tlaku, manometr, ventil pro měkký start, volitelně: Tlakový spínač Kombinace mimořádně dobrých průtokových hodnot a mnoha integrovaných funkcí v tomto prostorově úsporném a kompaktním provedení je bezkonkurenční! Dalšími zvláštními vlastnostmi tohoto výjimečného zařízení jsou měkký start nezávislý na zatížení a snadno vyměnitelná filtrační vložka pod tlakem.

Charakteristika:

  • A: 165,5 mm
  • Š: 144,0 mm
  • C: 35,0 mm
  • Řada: ONE
  • Medium: stlačený vzduch
  • Závit: G 1/4
  • Druh krytí: IP 65
  • Průtok: 2400 l/min
  • jemnost filtru: 20 µm
  • Provozní napětí: 24 V DC (pro ventily a tlakové spínače)
  • Rozsah regulace max.: 8 bar
  • Rozsah regulace min.: 0,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 10 bar
  • měření průtoku: při P2 = 6,3 bar a pokles tlaku Δp = 1 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C