{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Tyrolit ONE Fächerscheibe | |
| Tvar | Kuželový tvar | |
| Průměr | 125 mm | |
| Hnací stroj | Úhlová bruska | |
| Upínač | Otvor | |
| Průměr otvoru H | 22,23 mm | |
| Stupeň jemnosti | jemný | |
| Obvodová rychlost max. | 80 m/s | |
| Druh produktu | Vějířovitý brusný kotouč | |
| Brusiva | Zirkonkorund (ZA) | |
| Vhodné pro materiál | Ušlechtilá ocel; ocel | |
| Materiálová skupina | Kov |
| Katalogové číslo | 34689700 | |
| EAN / GTIN | 9009013079905 | |
| Číslo výrobce | 34689700 | |
| L-číslo | L50140 105010 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |