Tyrolit ONE brusný kotouč 230x6x22,23 mm A30Q ocel/nerez

Artiklové číslo: 34689650
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Obsah 1 ks
Tvar Tvar podložky
Průměr 230 mm
Šířka kotouče T 6 mm
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Označení výrobce A30Q Stahl/Inox; Tyrolit ONE Schruppscheibe
Obal volné
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný kotouč
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 30 mesh
Proces broušení Hrubování
Vhodné pro materiál Ušlechtilá ocel; ocel
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy; Rohové brusky
Norma EN 12413

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34689650
EAN / GTIN 9009013080048
Číslo výrobce 34689650
L-číslo L50140 104724
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Provedení:

  • ONE

Popis:

  • Účinný brusný kotouč pro broušení ploch a hran na oceli a nerezové oceli.
  • Vhodné pro všechny běžné úhlové brusky.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 80 m/s
  • Specifikace: A 30 Q- BFO
  • Rozměry: D x Š x V = 230 x 6 x 22,23

Výhoda:

  • Rychlá a pohodlná práce bez velké námahy
  • Známá kvalita Tyrolit za základní cenu.
  • Ideální pro kutily, ale vhodné i pro profesionály

Materiál:

  • Nerezová ocel/ocel

Vhodné pro:

  • Úhlová bruska

Poznámka:

  • Pro broušení ploch a hran různých druhů oceli a nerezové oceli