Lamelový kotouč 20x15-6x40 A40 PREMIUM ocel/nerez/NE kov

Artiklové číslo: 34557166
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brusné tělísko
Tvar Tvar válce
Brusiva normální korund (A)
Průměr hřídele 6 mm
vhodné pro materiál hliník; Ušlechtilá ocel; ocel
Hnací stroj Přímá bruska
Upínač Stopka
Průměr otvoru H 40 mm
Doporučená obvodová rychlost max. 50 m/s
Podklad brusného materiálu tkanina
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 34557166
EAN / GTIN 9003173162439
Číslo výrobce 34557166
L-číslo L50140 3029
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Lamelové kotouče PREMIUM A-P01 C X z korundové tkaniny jsou k dispozici v různých rozměrech a velikostech dříků. Radiální uspořádání lamel zajišťuje průběžné opotřebení brusného plátna a neustálé působení nových brusných zrn. Tím je zajištěn trvale vysoký brusný výkon. Vysoká pružnost klapek zajišťuje vynikající přizpůsobivost nepravidelným profilům a stálé odvětrávání během obrábění znamená, že se pracovní plocha zahřívá jen mírně. Zatímco lamelové kotouče s hřídelí 3 mm se vyznačují extrémně malými rozměry, brusné kotouče s hřídelí 6 mm jsou nejuniverzálnějšími brusnými nástroji v této skupině výrobků. Díky své vysoké odolnosti jsou ideální pro širokou škálu aplikací a materiálů.

Charakteristika:

  • Tvar: Látkový lamelový kotouč
  • Vhodnost materiálu: Ocel, neželezné kovy, nerezová ocel
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace : C X A-P01
  • Rozměr (D x D): 20 x 15 mm
  • Průměr nádoby: 20 mm
  • Tloušťka: 15 mm
  • Velikost jádra: 40
  • Vs /max: 50 m/s
  • Nástroj pro: Přímá bruska

Výhoda:

  • Výběr různých rozměrů a velikostí stopek
  • Vynikající brusný výkon a konzistentní výsledky
  • Vysoká flexibilita a přizpůsobivost
  • Mírný tepelný vývoj díky ventilaci
  • Vynikající manévrovatelnost

Použití:

  • Jemné obrábění, lehké odstraňování otřepů, čištění nebo příprava na následnou úpravu (chromování, niklování nebo lakování) malých dílů nebo těžko přístupných míst, jako jsou vnitřní povrchy trubek a válců, a také obrobků s nepravidelným profilem.
  • Výroba a údržba strojů (chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl a v nemocnicích), odstraňování otřepů a čištění lisovaných dílů (automobilový průmysl), kovové lešení, nábytkářský průmysl pro předměty z oceli a nerezové oceli, výroba forem, výroba nástrojů

Doporučení:

  • Zrnitost 60 pro vysoký úběr materiálu
  • Zrnitost 80/120 pro univerzální zpracování
  • Zrnitost 150 až 320 pro jemné opracování
  • Poznámka Maximální otáčky

Zvláštnosti:
  • Pružné lamely pro přesnou práci
  • Ideální pro opracování těžko přístupných míst
  • Maximální životnost a nejlepší výsledky broušení