MTECI 0604C12 A60 IC902 60° Partial Profile Solid Carbide Thread Mills for Internal and External Threads

Artikelnummer: 3329687
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3329687
EAN/GTIN 7291075263336
Nummer fabrikant 3329687
L-nummer L24210 441

Omschrijving

Omschrijving:

Draadfrees - massief, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, snijkantdiameter (DC) 4 mm, totale lengte (OAL) 58 mm, nominale draaddiameter (a), nominale draaddiameter (a), schroefdraadmaat (a), schroefdraadmaat (a)

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Snijdiameter (DC) 4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 58 mm
  • Steek buiten 0,50-1,00 mm
  • Steek binnen 0,50-1,00 mm
  • Spoed TPI extern (TPI Ext) 48-24 threads/″
  • Spoed TPI Intern (TPI Int) 48-24 threads/″
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Nominale diameter schroefdraad (A)
  • Effectieve lengte (LU) 12,5 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles