{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | SOLIDTHREAD | |
| Material de corte | MDI | |
| Longitud útil L1 | 12,5 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior / exterior (EGE) | |
| Tipo de producto | Fresa de roscado |
| Número de artículo | 3329687 | |
| EAN / GTIN | 7291075263336 | |
| Número del fabricante | 3329687 | |
| Número L | L24210 441 |