Descripción:
Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 0.807″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 20.0 ,Longitud total (OAL) 3.106″
Característica:
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 0.807″
- Cutting Diameter 2 (DC_2): 1.063″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 0.823″
- Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.787″
- Equivalente en decimales: 0.807″
- Diámetro de la brida (DF): 1.26″
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 20.0
- Longitud total (OAL): 3.106″
- Point Length (PL): 0.122″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longitud del mango (LS): 2.2″
- Step Diameter Length (SDL): 1.65″