Wiertło rdzeniowe do gwintów

Nr art.: 3203911
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3203911
EAN / GTIN 7291075380033
Numer producenta 3203911
Numer L L24040 220

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 1″, średnica krawędzi tnącej (DC): 0,807″, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 20,0, długość całkowita (OAL): 3 106 cale

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 0 807 cale
  • Średnica cięcia 2 (DC_2): 1 063 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 0 823 cale
  • Średnica ostrza, min. (DCN): 0 787 cale
  • Średnica nominalna: 0 807 cale
  • Średnica pierścienia (DF): 1,26″
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC): 20,0
  • Długość całkowita (OAL): 3 106 cale
  • Długość punktu (PL): 0 122 cale
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • Długość trzonka (LS): 2,2 cale
  • Średnica stopnia Długość (SDL): 1,65 cale