DCNT205-042-25.4-7/8UNF Boorlichaam met verwisselbare koppen, afschuininzetstukken, interne koelvloeistof en één platte schacht. Gebruikt voor voorloopvlakgaten.

Artikelnummer: 3203911
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie PRE-THREAD
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3203911
EAN/GTIN 7291075380033
Nummer fabrikant 3203911
L-nummer L24040 220

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,807″, plaats zadel maatcode (SSC) 20,0, totale lengte (OAL) 3,106″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 0,807″
  • snijdiameter 2 (DC_2):″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,823″
  • snijdiameter minimum (DCN): 0,787″
  • decimaal equivalent: 0,807″
  • flensdiameter (DF): 1,26″
  • plaatgrootte code (SSC): 1,063 totale lengte: 20.000: 3,106″
  • -puntlengte (PL): 0,122″
  • -schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 2,2″
  • stapdiameter Lengte (SDL): 1,65″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "PRE-THREAD" Bekijk alles