• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

DCNT165-036-19.05-3/4UNC Těleso vrtáku s výměnnými hlavami, fazetovacími destičkami, vnitřní chladicí kapalinou a jednou plochou stopkou. Používá se pro otvory před závitováním

Artiklové číslo: 3203908
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3203908
EAN / GTIN 7291075380002
Číslo výrobce 3203908
L-číslo L24040 965

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 0,65″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 16,0, Celková délka (OAL) 2,657″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.65″
  • Prumer rezu 2 (DC_2): 0.905″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.665″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.63″
  • Desetinný ekvivalent: 0.65″
  • Prumer príruby (DF): 0.984″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 16.0
  • Celková délka (OAL): 2.657″
  • Délka špicky britu(PL): 0.099″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.97″
  • Délka špicky (SDL): 1.4″