DCNT 080-025-12.7-3/8UNC Těleso vrtáku s výměnnými hlavami, fazetovacími destičkami, vnitřní chladicí kapalinou a jednou plochou stopkou. Používá se pro otvory před závitováním

Artiklové číslo: 3203898
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3203898
EAN / GTIN 7291075379907
Číslo výrobce 3203898
L-číslo L24040 933

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC) 0,315″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 8,0, Celková délka (OAL) 1,961″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.315″
  • Prumer rezu 2 (DC_2): 0.59″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.331″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.315″
  • Desetinný ekvivalent: 0.315″
  • Prumer príruby (DF): 0.669″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 8.0
  • Celková délka (OAL): 1.961″
  • Délka špicky britu(PL): 0.047″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.77″
  • Délka špicky (SDL): 1″