DCT 140-039-18B-M16 Vrták pro jádrové otvory se závitem

Artiklové číslo: 3201007
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3201007
EAN / GTIN 7291075166972
Číslo výrobce 3201007
L-číslo L24040 713

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 18 mm, řezný průměr (DC) 14 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 14,0, celková délka (OAL) 110,55 mm, efektivní délka (LU) 49,6 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 18 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 14 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 14.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 14 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 140
  • Celková délka (OAL) 110.55 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.55 mm
  • Délka upínace (LPR) 62.5 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Použitelná délka (LU) 49.6 mm