{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 30 mm | |
| Průměr stopky DS | 30 mm | |
| Označení výrobce | VDI-Adapter für Stangengreifer, Typ: 30 | |
| Rozhraní na straně stroje | VDI 30 | |
| Adaptér strana 1 | VDI 30 | |
| Konstrukce | kompaktní | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Druh produktu | Adaptér upínače nástrojů | |
| Celková délka L | 90 mm | |
| Výška celková H1 | 20 mm | |
| Šířka celkem B1 | 50 mm | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319714 30 | |
| EAN / GTIN | 4062406239527 | |
| Číslo výrobce | 319714 30 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |