VDI adaptér zalomený pro potahováky tyčí, Typ: 30-A

Artiklové číslo: 319716 30-A
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce VDI-Adapter abgewinkelt für Stangengreifer, Typ: 30-A
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 30 mm
Průměr stopky DS 30 mm
Konstrukce kompaktní
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Adaptér upínače nástrojů
Celková délka L 90 mm
Výška celková H1 7 mm
Šířka celkem B1 116 mm
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319716 30-A
EAN / GTIN 4062406239541
Číslo výrobce 319716 30-A
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Potahovák tyčí č. 319711.