Upínací trn Eco axiální jednoduchý, levý, PSC 63, Pro držák se čtyřhranem: 25mm

Artiklové číslo: 318862 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro držák se čtyřhranem (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, decentralizované, nastavitelné
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Eco
Označení výrobce Eco Werkzeughalter axial 1fach, links
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Polygonální kužel s dutou stopkou s rovnou opěrnou plochou; Čtyřhranný úchyt
Kódování oddělovacího místa CCS06300110; VKT25250111
Formulář záznamu Standard; Standard
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 63 mm; 25 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Rozhraní na straně stroje PSC 63
Nepodepřená délka A 130 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 78 mm
Funkční délka 88 mm
Funkční výška H 25 mm
Poloha nástroje vlevo
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu čtyřhranný úchyt
Norma ISO 26623-2
Vnitřní chlazení je možné ano
Hmotnost 2,56 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 318862 25
EAN / GTIN 4069515009041
Číslo výrobce 318862 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S nastavitelnou chladicí tryskou a vnitřním závitem.
GARANT - Optimalizace životnosti, lepší povrchy, vyšší procesní spolehlivost a zvýšení produktivity díky systému GARANT Eco.

Použití:

Pro upínání soustružnických nožů ISO se čtyřhrannou stopkou.
Pro použití v soustružnických a frézovacích centrech.

Poznámka:

Upínací čepy PSC na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny