{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, dezentral einstellbar | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | Eco | |
| Herstellerbezeichnung | Eco Werkzeughalter axial 1fach, links | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp | Polygonaler Hohlschaftkegel mit Plananlage; Vierkantaufnahme | |
| Trennstellenkodierung | CCS06300110; VKT25250111 | |
| Aufnahmeform | Standard; Standard | |
| Aufnahmeausführung | metrisch; metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 63 mm; 25 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Schnittstelle maschinenseitig | PSC 63 | |
| Auskraglänge A | 130 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 78 mm | |
| Funktionslänge | 88 mm | |
| Funktionshöhe H | 25 mm | |
| Werkzeuglage | links | |
| mit Kühlkanalbohrung | ja | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Vierkantaufnahme | |
| Norm | ISO 26623-2 | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Gewicht | 2,56 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 318862 25 | |
| EAN / GTIN | 4069515009041 | |
| Herstellernummer | 318862 25 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |