{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, decentralizované, nastavitelné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Kuželová dutá stopka HSK; Čtyřhranný úchyt | |
| Kódování oddělovacího místa | HSK06300195; VKT08080115 | |
| Provedení upínače | Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku | |
| Velikost upínače, metrická | 63 mm | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Eco | |
| Označení výrobce | eco Werkzeughalter | |
| Rozhraní na straně stroje | HSK-T 63 | |
| Nepodepřená délka A | 130 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 102 mm | |
| Funkční délka | 88 mm | |
| Funkční výška H | 25 mm | |
| Poloha nástroje | vlevo | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 4 | |
| Druh produktu | čtyřhranný úchyt | |
| Celková délka L | 130 mm | |
| Šířka celkem B1 | 40 mm | |
| Norma | ISO 12164-3 | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Hmotnost | 2,699 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 318621 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197893246 | |
| Číslo výrobce | 318621 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |