Soporte para herramientas Eco axial, simple, izquierda, PSC 63, para cuadrado soporte: 25mm

Número de artículo: 318862 25
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para cuadrado soporte (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, descentrada ajustable
Lubricante refrigerante
Serie Eco
Denominación del fabricante Eco Werkzeughalter axial 1fach, links
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento Mango cónico con hueco poligonal con superficie plana; Sujeción cuadrada
Codificación de punto de separación CCS06300110; VKT25250111
Forma de asiento Standard; Standard
Diseño de asiento sistema métrico; sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 63 mm; 25 mm
Tipo de alojamiento Espiga; Taladro (interior)
Interfaz en el lado de la máquina PSC 63
Longitud de alcance A 130 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 78 mm
Longitud funcional 88 mm
Altura funcional H 25 mm
Posición de la herramienta a izquierda
Con orificio para conducto de refrigeración
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto sujeción cuadrada
Norma ISO 26623-2
Posibilidad de refrigeración interior
Peso 2,56 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 318862 25
EAN / GTIN 4069515009041
Número del fabricante 318862 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con boquilla de refrigeración regulable con rosca interior.
GARANT - Optimización de las durabilidades, superficies mejoradas, seguridad de proceso superior y aumento de la productividad mediante GARANT Eco.

Aplicación:

Para el asiento de soporte de apriete ISO con vástago cuadrangular.
Para el uso en centros de torneado / fresado.

Nota:

Perno de sujeción PSC a petición.

Descargas y documentos

De la misma serie "Eco" Ver todos