{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, decentralizované, nastavitelné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Kuželová dutá stopka HSK; Čtyřhranný úchyt | |
| Kódování oddělovacího místa | HSK06300110; VKT25250111 | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 63 mm; 25 mm | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Eco | |
| Označení výrobce | Eco Werkzeughalter | |
| Rozhraní na straně stroje | HSK-T 63 | |
| Nepodepřená délka A | 130 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 78 mm | |
| Funkční délka | 88 mm | |
| Funkční výška H | 25 mm | |
| Poloha nástroje | vpravo | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | čtyřhranný úchyt | |
| Norma | ISO 12164-3 | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 318622 25 | |
| EAN / GTIN | 4069515009010 | |
| Číslo výrobce | 318622 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |