{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, radiální | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, decentralizované, nastavitelné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01600115 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 16 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr hřídele DS | 16 mm | |
| Délka stopky LS | 32 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Eco | |
| Označení výrobce | Eco-Abstechhalter mit IKZ | |
| Rozhraní na straně stroje | VDI 16 | |
| Nepodepřená délka A | 29 mm | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Druh produktu | Držák upichovacích planžet VDI | |
| Celková délka L | 42 mm | |
| Výška celková H1 | 42 mm | |
| Norma | DIN 69880 | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel | |
| Hmotnost | 0,31 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319132 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197716750 | |
| Číslo výrobce | 319132 16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |