{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Nelikulmapitimelle | 25 mm | |
| Sovitin | PSC 63 | |
| Kiinnitysnormi | ISO 26623-2 | |
| Sisäjäähdytys | kyllä | |
| Ulkonema A-mitta | 130 mm | |
| Kiinnityspituus L1 | 88 mm | |
| B | 25 mm | |
| Ulko-⌀ D | 78 mm | |
| Tuotetyyppi | Työkalunpidin |
| Tuotekoodi | 318862 25 | |
| EAN / GTIN | 4069515009041 | |
| Valmistajan numero | 318862 25 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |