• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Eco-verktygsfäste axiell, enkel, vänster, PSC 63, För stålhållare: 25mm

Art-nr.: 318862 25
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

För stålhållare (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Hållare norm: ISO 26623-2
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

För stålhållare 25 mm
fäste PSC 63
Hållare norm ISO 26623-2
Invändig ja
utkragningslängd A-mått 130 mm
Spännlängd L1 88 mm
B 25 mm
Utvändig-⌀ D 78 mm
Produktslag Verktygshållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 318862 25
EAN/GTIN 4069515009041
Tillverkarens nummer 318862 25
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Med ställbar kyldysa med invändig gänga.
GARANT – Optimerad livslängd, bättre ytor, högre processäkerhet och ökad produktivitet tack vare GARANT Eco.

Användningsdata:

För infästning av ISO-hållare med fyrkantsskaft.
För användning i fleroperationsmaskiner

Anmärkning:

PSC-spännbult på förfrågan.