Eco držalo orodij aksialno, enojno, levo, PSC 63, za 4-kotnik: 25mm

Št. art.: 318862 25
Popust
375,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 2. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za 4-kotnik (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard vpenjalnega trna: ISO 26623-2
  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za 4-kotnik 25 mm
Trn za rezkarje PSC 63
Standard vpenjalnega trna ISO 26623-2
Notranje hlajenje da
Previsna dolžina A 130 mm
Vpenjalna dolžina L1 88 mm
B 25 mm
Zunanji ⌀ D 78 mm
Vrsta izdelka Držalo orodij

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 318862 25
EAN/GTIN 4069515009041
Številka proizvajalca 318862 25
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Z nastavljivo hladilno pušo z notranjim navojem.
GARANT – optimizacija življenjske dobe, boljša kakovost površine, večja procesna varnost in povečanje produktivnosti z GARANT Eco.

Uporaba:

Za vpetje 4-kotnih ISO-držal orodij.
Za uporabo na stružnih/rezkalnih centrih.

Opomba:

Vpenjalni čepi PSC po ponudbi.