Porte-outils Eco axial, simple, à gauche, PSC 63, Pour carré porte-outils: 25mm

Réf.: 318862 25
Remise
383,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 3 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour carré porte-outils (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, décentralisée réglable
Lubrifiant oui
Série Eco
Référence fabricant Eco Werkzeughalter axial 1fach, links
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône HSK polygonal avec face plane; carré
Codage du point de séparation CCS06300110; VKT25250111
Format d’image Standard; Standard
Exécution barre système métrique; système métrique
Dimensions de barre, métriques 63 mm; 25 mm
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Interface côté machine PSC 63
Longueur de col A 130 mm
Diamètre extérieur côté outil D 78 mm
Longueur fonctionnelle 88 mm
Hauteur fonctionnelle H 25 mm
Position de l’outil gauche
Avec arrosage oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit carré
Norme ISO 26623-2
Possibilité d’arrosage interne oui
Poids 2,56 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 318862 25
EAN / GTIN 4069515009041
Réf. fabricant 318862 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec buse de refroidissement réglable et filetage intérieur.
GARANT - Optimisation de la durée de vie, surfaces améliorées, sécurité des processus accrue et augmentation de la productivité avec GARANT Eco.

Utilisation:

Pour le montage de porte-outils ISO avec carré d’entraînement.
Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.

Téléchargements et documents

De la même série "Eco" Afficher tout