H490 ANKX 120508PNTR IC328 Oboustranné břitové destičky se 4 šikmými břity

Artiklové číslo: 5605563
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5605563
EAN / GTIN 7291075240528
Číslo výrobce 5605563
L-číslo L23910 49

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 11 mm, délka břitové destičky (INSL) 13,67 mm, tloušťka břitové destičky (S) 9,15 mm, šířka břitové destičky (W1) 10 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 11 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 13.67 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.15 mm
  • Šírka vložky (W1) 10 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4