H490 ANCX 120508PDR IC380 Oboustranné břitové destičky se 4 šikmými břity

Artiklové číslo: 5606468
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 Pieces
  • K objednání po násobcích: 10 Pieces
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5606468
EAN / GTIN 7291075240696
Číslo výrobce 5606468
L-číslo L23910 1315

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 11 mm, délka břitové destičky (INSL) 13,67 mm, tloušťka břitové destičky (S) 9,45 mm, šířka břitové destičky (W1) 10 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 11 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 13.67 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.45 mm
  • Šírka vložky (W1) 10 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4