H490 ANKX 120508PNTR IC830 Oboustranné břitové destičky se 4 šikmými břity

Artiklové číslo: L23910 17
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
140 ks okamžitě k dodání
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
Katalogové číslo L23910 17
EAN / GTIN 7291075240535
Číslo výrobce 5605564

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 11 mm, délka břitové destičky (INSL) 13,67 mm, tloušťka břitové destičky (S) 9,15 mm, šířka břitové destičky (W1) 10 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 11 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 13.67 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 9.15 mm
  • Šírka vložky (W1) 10 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4