XPMT 100408-HQ IC28 Čtyřhranné břitové destičky se 2 pravými nebo 2 levými břity pro všeobecné obráběcí operace

Artiklové číslo: 5601222
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 5601222
EAN / GTIN 7291075083453
Číslo výrobce 5601222
L-číslo L23910 591

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 8 mm, délka břitové destičky (INSL) 10,2 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,12 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 8 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 10.2 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.12 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.12 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.07 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4