SDMT 1205PDR-HQ-MM IC328 Výměnná destička pro všeobecné použití se čtyřmi šroubovitými břity, pro 90° ramena.

Artiklové číslo: 3408026
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3408026
EAN / GTIN 7291075445381
Číslo výrobce 3408026
L-číslo L23910 690

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 12,75 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 12.75 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.07 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4