E45X D .25-W .50-06 Frézy 45° pro srážení hran nesoucí břitové destičky X/Q/SOMT 06

Artiklové číslo: 3100503
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3100503
EAN / GTIN 7291075089592
Číslo výrobce 3100503
L-číslo L23980 2207

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 1/4″, Počet řezných položek (CICT) 1, hloubka řezu maximum (APMX) 0,15″, Celková délka (OAL) 2-3/4″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Prumer rezu (DC): 1/4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1/4″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.57″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.15″
  • Funkcní délka (LF): 1.859″
  • Délka hlavy (LH): 0.8″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Celková délka (OAL): 2-3/4″
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Stupne