Upínací matice ER vnitřní, Pro ER: 16

Artiklové číslo: 309621 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 6499 D

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro ER 16 mm
Norma DIN 6499 D
Celková délka L 11 mm
Vnější ⌀ D 24 mm
Závit M24×1
Maximální utahovací moment 40 Nm
‌Otvor klíče OK 19 mm
Druh produktu Upínací matice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309621 16
EAN / GTIN 4062406093440
Číslo výrobce 309621 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Závit a konus broušené na jedno upnutí pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti.
Vnitřní upínací matice s vnějším závitem.
Se 6-hranem OK 25.

Vhodné pro:

Upínací kleštinový trn ER s vnitřním závitem.

Zvláštní příslušenství:

Těsnicí podložky č. 309622; 309624; 309628; 309632.
Jednostranný otevřený klíč (pro vel. 16), č. 613300 vel. 25.

Poznámka:

Upínač a upínací matice jsou vyvážené zvlášť!

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku