{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Závit M | M16×160 | |
| Upnutí | ⌀ d = 32 mm | |
| ⌀ stopky d | 32 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Kmitání | tlumené | |
| Otvor ⌀ D1 | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 30 mm | |
| Užitná délka L1 | 100 mm | |
| Druh produktu | Upínač pro frézy se závitem |
| Katalogové číslo | 301379 M16X160 | |
| EAN / GTIN | 4062406275723 | |
| Číslo výrobce | 301379 M16X160 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |