TGBHR 25-8-JHP Nástroje pro zapichování a soustružení SUMO-GRIP s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu.

Artiklové číslo: 2801716
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série SUMO-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2801716
EAN / GTIN 7291075302448
Číslo výrobce 2801716
L-číslo L23920 1427

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické držáky nástrojů, šířka řezu max (CWX) 8 mm, šířka řezu min (CWN) 8 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 8 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 21.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 42 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMO-GRIP" Zobrazit všechny