TGBHR 25-8-JHP Grooving and Turning SUMO-GRIP Tools with Channels for High-Pressure Coolant

Artikelnummer: 2801716
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMO-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2801716
EAN/GTIN 7291075302448
Nummer fabrikant 2801716
L-nummer L23920 1427

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaibeitelhouder, snijbreedte max (CWX) 8 mm, snijbreedte min (CWN) 8 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 8 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 8 mm
  • Functiebreedte (WF) 21,5 mm
  • Koplengte (links) 42 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMO-GRIP" Bekijk alles