TGBHR 25-8-JHP Outils de gorges et tournage SUMO-GRIP avec Canaux intégrés pour arrosage haute pression.

Réf.: 2801716
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMO-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2801716
EAN / GTIN 7291075302448
Réf. fabricant 2801716
Article hors catalogue L23920 1427

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 8 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 8 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 25 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 8 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 8 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 21.5 mm
  • Longueur tête (LH) 42 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

De la même série "SUMO-GRIP" Afficher tout