TGBHR 32C-10 Nástrojové držáky pro těžké soustružení drážek a upichování

Artiklové číslo: 2801608
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2801608
EAN / GTIN 7291075275711
Číslo výrobce 2801608
L-číslo L23920 1696

Popis

Popis:

Nástrojový držák pro odřezávání/soustružení, šířka řezu max (CWX) 10 mm, šířka řezu min (CWN) 9,5 mm, celková délka (OAL) 170 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 30 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 10 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 9.5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 28 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm