TGBHR 32C-8 Nástrojové držáky pro těžké soustružení drážek a upichování

Artiklové číslo: 2801590
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série SUMO-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2801590
EAN / GTIN 7291075275681
Číslo výrobce 2801590
L-číslo L23920 1664

Popis

Popis:

Upínací/soustružnické nástroje, šířka řezu max. (CWX) 8 mm, šířka řezu min. (CWN) 8 mm, celková délka (OAL) 170 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 30 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 8 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 28.5 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMO-GRIP" Zobrazit všechny