TGBHR 25-8-JHP Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801716
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMO-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801716
EAN / GTIN 7291075302448
Gyártó száma 2801716
L-szám L23920 1427

Leírás

Leírás:

Fúró/forgácsoló szerszámtartó, vágási szélesség max (CWX) 8 mm, vágási szélesség min (CWN) 8 mm, teljes hossz (OAL) 150 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 25 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 8 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 8 mm
  • Működési szélesség (WF) 21,5 mm
  • Fej hossza (bal) 42 mm
  • Teljes hossz (OAL) 150 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMO-GRIP" Összes megtekintése