TGBHR 25-8-JHP Herramientas SUMO-GRIP de Ranurado y Torneado con Conductos para Alta Presión de Refrigerante

Número de artículo: 2801716
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie SUMO-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2801716
EAN / GTIN 7291075302448
Número del fabricante 2801716
Número L L23920 1427

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 8 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 8 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 25 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 8 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 8 mm
  • Ancho funcional (WF) 21.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 42 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SUMO-GRIP" Ver todos