• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

TGBHL 31.7C-8 Nástrojové držáky pro těžké soustružení drážek a upichování

Artiklové číslo: 2801593
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 2801593
EAN / GTIN 7291075278248
Číslo výrobce 2801593
L-číslo L23920 904

Popis

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.315″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.315″ ,Longitud total (OAL) 6.7″

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1.18″
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.315″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.315″
  • Ancho funcional (WF): 1.11″
  • Longitud total (OAL): 6.7″
  • Altura del mango (H): 1-1/4″
  • Ancho del mango (B): 1-1/4″