TGBHR 25-8-JHP Držala SUMO-GRIP s kanali za dovajanje hladilnega sredstva za visokotlačno hlajenje za zarezovanje in zarezovalno struženje

Št. art.: 2801716
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMO-GRIP
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2801716
EAN/GTIN 7291075302448
Številka proizvajalca 2801716
L-število L23920 1427

Opis

Opis:

Orodje za vrezovanje/struženje, širina rezanja max (CWX) 8 mm, širina rezanja min (CWN) 8 mm, skupna dolžina (OAL) 150 mm

Lastnosti:

  • Globina reza, maks (CDX) 25 mm
  • Širina reza maks (CWX) 8 mm
  • Širina reza min. (CWN) 8 mm
  • Širina funkcije (WF) 21,5 mm
  • Dolžina glave (levo) 42 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 150 mm
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Vstavki

Iz iste serije "SUMO-GRIP" Poglej vse