Základní držák, Výška stopky h: 25mm

Artiklové číslo: 278009 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška stopky h (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška stopky h 25 mm
h4 25 mm
h2 8 mm
h3 48 mm
Délka odseku b 20 mm
Šířka stopky b3 36 mm
Celková délka Lcelk. 98 mm
Pro výšku planžety h5 32 mm
Upínací šroub 279816 2
Druh produktu Základní držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 278009 25
EAN / GTIN 4062406380809
Číslo výrobce 278009 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Svěrací lišta s drážkami umožňuje v kombinaci s upichovacím hrotem č. 278005 sevření upichovací destičky. Lze také použít pro řadu standardních upichovacích planžet jiných výrobců (s jiným sevřením destiček).